Halo

Kalhoty pracovní dámské tmavě modré - nohavice 33", vel. 20

SKU:

HAL9626590H

MPN:

9626590H

Kč647.00

Bez DPH

Kč782.87

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    • Trojitě prošité švy pro zvýšenou odolnost
    • Částečně elastický pas zajišťuje, že kalhoty v pase dobře sedí a jsou pohodlnější
    • Kalhoty mají 6 kapes na uložení všech potřebných věcí
    • Kapsy na kolenou se spodním přístupem zajišťují větší ochranu a pohodlí vkleče
    • Dodáváme ve velikostech 8 až 20 s běžnou nebo prodlouženou délkou nohavic, aby vám dobře seděly
    • Černé
    • Dámské


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Námořnická modrá

    Brand

    Halo

    Délka nohy

    33in.

    EAN

    5036140486706

    ECLASS Code

    40019090

    Hmotnost tkaniny

    245g/m²

    Materiál

    Bavlna Polyester

    Pohlaví

    Ženy

    Přizpůsobení

    Dlouhý

    Typ produktu

    Pracovní kalhoty

    UNSPSC Code

    53101500

    Velikost

    20