Halo

Kalhoty pracovní klasické tmavě modré - nohavice 33", pas 38"

SKU:

HAL9626584G

MPN:

9626584G

Kč557.00

Bez DPH

Kč673.97

s DPH

SKLADEM (29)

    Přehled

    • 245 g/m2, 65 % polyester / 35 % bavlna
    • Trojité prošití pro větší odolnost
    • Knoflík, který nezpůsobuje poškrábání
    • Trojitě prošité pro zvýšenou odolnost
    • Díky částečně pružnému pásku dobře sedí
    • 7 poutek na opasek pro případné další upevnění kalhot (opasek se prodává samostatně)
    • Dodáváme ve velikostech od 76 cm do 112 cm s délkou nohavice 79 cm nebo 84 cm, abyste si mohli vybrat kalhoty, které vám nejlépe padnou
    • Kalhoty se efektivně zapínají odolným mosazným zipem YKK
    • 2 přední a 2 zadní kapsy poskytují dostatek úložného prostoru na vaše osobní věci


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Námořnická modrá

    Brand

    Halo

    Délka nohy

    33in.

    EAN

    5036140486454

    ECLASS Code

    40019090

    Hmotnost tkaniny

    245g/m²

    Materiál

    Polybavlna

    Pohlaví

    Muži

    Přizpůsobení

    Dlouhý

    Typ produktu

    Pracovní kalhoty

    UNSPSC Code

    53101500

    Velikost

    (3) 8

    Velikost pasu

    (3) 8in.