Kč647.00
Bez DPH
Kč782.87
s DPH
24 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
• 245 g/m2, 65 % polyester / 35 % bavlna
• Zip YKK
• 7 poutek na opasek
• 6 kapes zajišťuje dostatek prostoru na uložení osobních věcí a malého nářadí
• Částečně elastický pas zajišťuje, že kalhoty dobře sedí a jsou pohodlnější
• Trojitě prošité švy pro větší odolnost
• Dodáváme v celé řadě různých velikostí obvodu pasu od 76 cm do 112 cm a s délkou nohavic 79 cm nebo 84 cm, abyste našli takové, které vám dokonale padnou
• Kapsy na kolenou se spodním přístupem zajišťují větší ochranu a pohodlí vkleče
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Námořnická modrá |
Brand | Halo |
Délka nohy | 33in. |
EAN | 5036140485778 |
ECLASS Code | 40019090 |
Hmotnost tkaniny | 245g/m² |
Materiál | Polybavlna |
Pohlaví | Muži |
Přizpůsobení | Dlouhý |
Typ produktu | Nákladní kalhoty |
UNSPSC Code | 53101500 |
Velikost | 34 |
Velikost pasu | 34in. |