Tuffsafe

HI-VIZ KALHOTY (EN471) ZLUTA-X/X/L

SKU:

TFF9624024E

Kč370.00

Bez DPH

Kč447.70

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Knitted polyester, lightweight over-trousers with elasticated waist, hook-n-loop front fastening, fully taped waterproof seams and two 50mm reflective bands around each leg.


    Fit according to waist size. This garment has a 20cm allowance built in for comfort and to allow the garment to be worn over light layers of clothing. If bulkier clothing has to be worn underneath, a larger size may be required.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Žlutý

    Brand

    Tuffsafe

    Délka nohy

    Pravidelný

    EAN

    5036140016538

    ECLASS Code

    40019090

    Materiál

    Polyester

    Normy splněny

    EN ISO 20471:2013 2. osztály

    Typ produktu

    Spouštěcí akce a mechanické zajištění

    UNSPSC Code

    46181531

    Velikost

    2XL

    Velikost pasu

    40-42in.