Tuffsafe

TUFFLITE GREY NYLON LINED PUCOATED GLOVES SZ.10

SKU:

TFF9616419W

MPN:

TFF9616419W

Kč22.00

Bez DPH

Kč26.62

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Tufflite Nylon Lined Gloves are polyurethane coated on the palm and offer no or low cut risk. These gloves are an intermediate design.


    Features and Benefits
    • Colour coded binding for easy size identification
    • Provide great dexterity when dry or slightly damp - Dexterity level 5
    • 13 gauge seamless liner
    • Knit wrist


    Notes
    Available with White, Grey or Black nylon lining in Sizes 6-10 plus size 11 in the grey only.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Šedá

    Brand

    Tuffsafe

    EAN

    5036140392083

    EN388

    EN388: 2016

    EN388 Opotřebení

    4

    EN388 Punkce

    1

    EN388 Řez, zkouška TDM ISO 13997

    X

    EN388 Roztržení

    4

    EN388 Test řezu, převratu

    1

    Kategorie rukavic

    Köztes Tervezés - 2. Kategória

    Materiál podšívky

    Nylonové

    Povlak

    Polyuretan

    Série

    Nástrojová skříň

    UNSPSC Code

    53102504

    Velikost

    10