Kč920.00
Bez DPH
Kč1113.20
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Condor
Střední ochrana před energetickým působením. Vhodné pro slévárny. Obroučky, zorníky a pružný pásek jsou vyrobeny z nehořlavého materiálu. Jsou vybaveny pružným sedlem u kořene nosu, které se přizpůsobí všem konturám obličeje. Velká oblast
periferního vidění. Zorník z jednoho kusu čirého polykarbonátu, nemlžící, s dostatečně širokou pružnou čelenkou. Mohou se nosit i při používání většiny dioptrických brýlí.
Obroučka je odolná proti kapalinám (kapkám i rozstřikům), hrubým částicím (částice prachu >5 mikonů), plynu a jemným částicím (plynové výpary, rozstřiky, kouřové a prachové částice <5 mikronů a roztaveným kovům a horkým pevným látkám (stříkancům roztaveného kovu a pronikání horkých pevných látek).
Typ zorníku
Spare Lens = Náhradní zorníky
Scratch resistant = Odolné proti poškrábání
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva obrouček | Červená |
Barva sklíček | Čiré |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140016064 |
ECLASS Code | 40019120 |
Materiál čočky | acetát Polykarbonát |
Material obrouček | Polykarbonát |
MFR Číslo dílu | 960-813 |
Normy splněny | EN1634 1-1/2 óra EN172 |
Série | Condor |
Typ ventilace | Zapečetěný |
UNSPSC Code | 46181804 |
Vlastnosti odporu | Odolný proti ohni Odolný proti poškrábání Proti mlhe |