Kč508.00
Bez DPH
Kč614.68
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Cobra
Malá ochrana před energetickým působením při extrémních teplotách. UV ochrana před výboji elektrického oblouku způsobenými zkratem. Lehká nylonová obroučka s nastavitelnou délkou na spáncích a nastavitelným úhlem na čele pro malé tření, podložena měkkou pěnou pro pohodlné nošení a zvýšenou přilnavost. Zorník z jednoho kusu čirého polykarbonátu, nemlžící, s dostatečně širokou pružnou čelenkou.
Také nožičky, na kterých jsou body pro upevnění pásku na zavěšení. Černý univerzální pásek je dodáván s brýlemi. Odolné vůči kapalinám (kapkám i rozstřikům) a hrubým částicícm (prachovým částicím >5 mikronů).
Typ zorníku
Scratch resistant = Odolné proti poškrábání
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva obrouček | Modrá |
Barva sklíček | Čiré |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140016057 |
ECLASS Code | 40019121 |
Material obrouček | Nylonové |
MFR Číslo dílu | 543 01 01 11 |
Série | Kobra |
Styl obrouček | Plnoformátový |
UNSPSC Code | 46181802 |
Vlastnosti odporu | Odolné proti UV záření Odolný proti poškrábání Proti zamlžení |