Kč107.00
Bez DPH
Kč129.47
s DPH
14 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Navržená tak, aby poskytovala omezenou ochranu před kapalnými částicemi a ochranu před pevnými částicemi.
• Materiál: Netkaný materiál SMS
• 55 g/m2
• Typ zapínání: Jednosměrný zip s 1vrstvým krytem zipu
• Odpuzuje tekutiny
• Dlouhé rukávy
• S kapucí
• Vnitřní prošití
• Prodyšné
• Zajišťuje ochranu exponovaných částí krku
• Elastické manžety, záda a kotníky
• Návleky a rukavice se dodávají samostatně
• CE typ 5 a 6
• EN13034 (typ 6)
• EN13982-1 (typ 5)
• CAT III
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Modrá |
Brand | Halo |
EAN | 5036140487000 |
Hmotnost tkaniny | 55 |
Jednorázové/opakovaně použitelné | Jednorázové |
Materiál | Netkaný materiál SMS |
Normy splněny | CE 5. és 6. típusú EN13034 (6. típus) EN13982-1 (5. típus) |
Typ ochrany | 5/6-os típus |
Typ produktu | Kombinéza |
Typ zapínání | Zip |
UNSPSC Code | 42131605 |
Velikost | L |
Velikost hrudníku | 44 - 46in. |