Halo

Bunda reflexní nepromokavá oranžová CL3 (EN20471) - vel. L

SKU:

HAL9624770X

MPN:

9624770X

Kč1103.00

Bez DPH

Kč1334.63

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    • Odnímatelná kapuce se šňůrkami k nastavení podle potřeb uživatele
    • Nastavitelné manžety, aby bunda dobře seděla
    • 2 vnější kapsy zapínané na druky
    • EN343:2003 3:1
    • EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Třída 3
    • Udržujte bundu čistou, abyste zajistili maximální viditelnost
    • Při nošení kapuce může dojít ke zhoršení sluchu a periferního vidění
    • Lze prát v pračce
    • Bundu mějte vždy zapnutou, abyste dosáhli plné viditelnosti
    • Hmotnost: 120 g/m2
    • RIS-3279_Tom (pouze oranžová)


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Oranžová

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140489417

    ECLASS Code

    40010101

    Hmotnost tkaniny

    120g/m²

    Materiál

    Polyester

    Normy splněny

    EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Class 3 RIS-3279-Tom

    Pohlaví

    Unisex

    Typ produktu

    Kabát

    UNSPSC Code

    46181531

    Velikost

    L