Kč187.00
Bez DPH
Kč226.27
s DPH
11 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
• Díky 100% polyesteru je výrobek odolný a lehký
• Reflexní pásky na rukávech, ramenech, v pase a na zádech zvyšují bezpečnost
• Odolné proti olejům a skvrnám pro prodloužení životnosti výrobku
• Dodáváme ve žluté nebo oranžové reflexní barvě, abyste měli na výběr podle svých preferencí
• 300m reflexní vzdálenost pro maximální viditelnost a tím i bezpečnost
• Dodáváme v celé řadě různých velikostí od M do 4XL, abyste našli takové, které vám dokonale padnou
• EN20471
• RIS-3279-TOM (Pouze oranžové)
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Žlutý |
Brand | Halo |
EAN | 5036140488373 |
ECLASS Code | 40010101 |
Hmotnost tkaniny | 120g/m² |
Materiál | Polyester |
Normy splněny | EN ISO 20471:2013 3. osztály |
Pohlaví | Unisex |
Typ produktu | Bunda |
UNSPSC Code | 46181531 |
Velikost | XL |