noscriptHalo Bunda reflexní CL3 žlutá (EN20471) - vel. L 9625501B | Cromwell Tools

Halo

Bunda reflexní CL3 žlutá (EN20471) - vel. L

SKU:

HAL9625501B

MPN:

9625501B

Kč1018.00

Bez DPH

Kč1231.78

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    • Vnitřní a vnější kapsy na bezpečné uložení věcí
    • Lze zapnout až k bradě pro dodatečnou ochranu krku
    • Stříbrná reflexní páska na rukávech, těle, ramenou a zádech
    • CE 0321
    • EN343:2003 3:1
    • EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Třída 3
    • Materiál: Polyester
    • Typ zapínání: Zip a druk
    • 1x náprsní kapsa
    • 2x vnější kapsa
    • 2x vnitřní kapsa
    • Stříbrná páska o šířce 5 cm
    • Dodáváme ve žluté a oranžové barvě
    • RIS-3279-TOM (Pouze oranžové)


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Žlutý

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140489592

    ECLASS Code

    40010101

    Hmotnost tkaniny

    180g/m²

    Materiál

    Polyester

    Normy splněny

    EN343:2003 3:1 EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Class 3

    Pohlaví

    Unisex

    Typ produktu

    Bomberová bunda

    UNSPSC Code

    46181531

    Velikost

    L