Kč1915.00
Bez DPH
Kč2317.15
s DPH
14 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
• Dodáváme v celé řadě různých velikostí, které vyhovují všem
• Praktická skrytá kapuce
• Zapínání na zip až ke krku, které chrání před chladem
• Dvojitý kryt zipu se zapínáním na druky chrání před větrem
• Prošívaná podšívka z nylonu a polyesteru zajišťuje zateplení a pohodlí
• Elastické manžety chrání před nepřízní počasí
• Dvojitě prošité a lepené švy
• Spodní kapsy s klopami na ochranu před deštěm
• Polyester s PU povlakem, který odpuzuje déšť
• Vnitřní kapsa nabízí dostatek úložného prostoru
• Certifikované podle EN ISO 20471:2013 Třída 3
• Prodyšnost materiálu certifikována podle EN343 Třída 2
• RIS-3279-TOM – Pouze oranžová bunda
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Žlutý |
Brand | Halo |
EAN | 5036140487963 |
ECLASS Code | 40010101 |
Hmotnost tkaniny | 1050g/m² |
Materiál | Polyester |
Normy splněny | EN343 2. osztály EN ISO 20471:2013 3. osztály |
Pohlaví | Unisex |
Typ produktu | Kabát |
UNSPSC Code | 46181531 |
Velikost | M |