Kč1522.00
Bez DPH
Kč1841.62
s DPH
11 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Nepromokavá, ale prodyšná vnitřní membrána pomáhá udržet nohy v suchu a pohodlí
Svršek z hladké kůže
Podpatek absorbující energii snižuje celkový dopad na chodidlo a předchází únavě
Podrážka s hlubším vzorkem zabraňuje uklouznutí, zakopnutí a pádu
Typ zapínání: Rychlozavazovací tkaničky
Materiál podrážky: Polyuretan
Pohodlná vložka EVA
EN ISO 20345:2011
Dodáváno s náhradními tkaničkami
Atribut | Hodnota |
---|---|
• Svrchní materiál | Leather |
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Barva | Černá |
Bezpečnostní klasifikace | S3 |
Brand | Halo |
EAN | 5036140484146 |
ECLASS Code | 40011302 |
ESD | No |
Hodnocení odolnosti proti skluzu | SRC |
Ladder Grip | No |
Materiál mezipodešev | Steel |
Materiál podrážky | Polyurethane |
Materiál špičky | Steel |
Metal Free | No |
Metatarsal Protection | No |
Normy splněny | EN ISO 20345:2011 |
Pohlaví | Unisex |
Široké kování | No |
Toe Impact Protection | 200J |
Typ produktu | Kovové bezpečnostní boty |
Typ zapínání | Laces |
UNSPSC Code | 46181604 |
Vegan | No |
Velikost obuvi | 9 |
Vlastnosti odporu | Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Waterproof |
Water Resistant | WR |