Halo

Obuv bezpečnostní kotníková S1P SRC - UK vel. 13

SKU:

HAL9638313K

MPN:

9638313K

Kč1070.00

Bez DPH

Kč1294.70

s DPH

SKLADEM (13)

    Přehled

    • Ocelová špička poskytuje odolnost proti nárazu o síle až 200 joulů
    • Ocelová mezipodešev chrání před poraněním při průniku
    • Polstrovaný límec přispívá k většímu pohodlí
    • Vložka EVA zvyšuje pohodlí
    • Podpatek absorbující energii pomáhá předcházet únavě chodila a nohou
    • EN ISO 20345:2011
    • Dodáváme s náhradními tkaničkami


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    • Svrchní materiál

    Leather

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Barva

    Černá

    Bezpečnostní klasifikace

    S1P

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140485396

    ECLASS Code

    40011302

    ESD

    No

    Hodnocení odolnosti proti skluzu

    SRC

    Ladder Grip

    No

    Materiál mezipodešev

    Steel

    Materiál podrážky

    Polyurethane

    Materiál špičky

    Steel

    Metal Free

    No

    Metatarsal Protection

    No

    Normy splněny

    EN ISO 20345:2011

    Pohlaví

    Unisex

    Shoe Style

    Trucker

    Široké kování

    No

    Toe Impact Protection

    200J

    Typ produktu

    Kovové bezpečnostní boty

    Typ zapínání

    Laces

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No

    Velikost obuvi

    13

    Vlastnosti odporu

    Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Water-Resistant

    Water Resistant

    WR