Kč1070.00
Bez DPH
Kč1294.70
s DPH
10 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
• Ocelová špička poskytuje odolnost proti nárazu o síle až 200 joulů
• Ocelová mezipodešev chrání před poraněním při průniku
• Polstrovaný límec přispívá k většímu pohodlí
• Vložka EVA zvyšuje pohodlí
• Podpatek absorbující energii pomáhá předcházet únavě chodila a nohou
• EN ISO 20345:2011
• Dodáváme s náhradními tkaničkami
Atribut | Hodnota |
---|---|
• Svrchní materiál | Leather |
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Barva | Černá |
Bezpečnostní klasifikace | S1P |
Brand | Halo |
EAN | 5036140485327 |
ECLASS Code | 40011302 |
ESD | No |
Hodnocení odolnosti proti skluzu | SRC |
Ladder Grip | No |
Materiál mezipodešev | Steel |
Materiál podrážky | Polyurethane |
Materiál špičky | Steel |
Metal Free | No |
Metatarsal Protection | No |
Normy splněny | EN ISO 20345:2011 |
Pohlaví | Unisex |
Shoe Style | Trucker |
Široké kování | No |
Toe Impact Protection | 200J |
Typ produktu | Kovové bezpečnostní boty |
Typ zapínání | Laces |
UNSPSC Code | 46181604 |
Vegan | No |
Velikost obuvi | 6 |
Vlastnosti odporu | Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Water-Resistant |
Water Resistant | WR |