noscriptHalo Obuv bezpečnostní kotníkov s ochranou nártu - UK vel. 5 MET5 | Cromwell Tools

Halo

Obuv bezpečnostní kotníkov s ochranou nártu - UK vel. 5

SKU:

HAL9631074B

MPN:

MET5

Kč1872.00

Bez DPH

Kč2265.12

s DPH

SKLADEM (26)

    Přehled

    • Svršek z černé hovězí kůže a podrážka z PU s dvojí hustotou
    • Poron XRD® poskytuje ochranu proti nárazu do nártu
    • Odnímatelná pohodlná vložka EVA
    • Ocelová špička s ochranou pro nárazu o síle až 200 joulů a ocelová mezipodešev efektivně chrání nohy
    • Zvýšené pohodlí uživatele díky polstrovanému síťovanému límci a jazyku, patě absorbující energii, podrážce odolné vůči oleji a antistatickým vlastnostem
    • EN ISO 20345:2011 S3 M SRC
    • Dodáváme ve velikostech 3 až 15
    • Dodáváno s náhradními tkaničkami


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    • Svrchní materiál

    Leather

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    Yes

    Barva

    Černá

    Bezpečnostní klasifikace

    S3

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140487284

    ECLASS Code

    40011302

    ESD

    No

    Hodnocení odolnosti proti skluzu

    SRC

    Ladder Grip

    No

    Materiál mezipodešev

    Steel

    Materiál podrážky

    Polyurethane

    Materiál špičky

    Steel

    Metal Free

    No

    Metatarsal Protection

    Yes

    Normy splněny

    EN ISO 20345:2011

    Pohlaví

    Unisex

    Široké kování

    No

    Toe Impact Protection

    200J

    Typ produktu

    Bezpečnostní obuv

    Typ zapínání

    Laces

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No

    Velikost obuvi

    5

    Vlastnosti odporu

    Anti-Static Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant

    Water Resistant

    WR