Kč1920.00
Bez DPH
Kč2323.20
s DPH
13 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
• Svršek z černé hovězí kůže a podrážka z PU s dvojí hustotou
• Poron XRD® poskytuje ochranu proti nárazu do nártu
• Odnímatelná pohodlná vložka EVA
• Ocelová špička s ochranou pro nárazu o síle až 200 joulů a ocelová mezipodešev efektivně chrání nohy
• Zvýšené pohodlí uživatele díky polstrovanému síťovanému límci a jazyku, patě absorbující energii, podrážce odolné vůči oleji a antistatickým vlastnostem
• EN ISO 20345:2011 S3 M SRC
• Dodáváme ve velikostech 3 až 15
• Dodáváno s náhradními tkaničkami
Atribut | Hodnota |
---|---|
• Svrchní materiál | Leather |
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | Yes |
Barva | Černá |
Bezpečnostní klasifikace | S3 |
Brand | Halo |
EAN | 5036140487260 |
ECLASS Code | 40011302 |
ESD | No |
Hodnocení odolnosti proti skluzu | SRC |
Ladder Grip | No |
Materiál mezipodešev | Steel |
Materiál podrážky | Polyurethane |
Materiál špičky | Steel |
Metal Free | No |
Metatarsal Protection | Yes |
Normy splněny | EN ISO 20345:2011 |
Pohlaví | Unisex |
Široké kování | No |
Toe Impact Protection | 200J |
Typ produktu | Bezpečnostní obuv |
Typ zapínání | Laces |
UNSPSC Code | 46181604 |
Vegan | No |
Velikost obuvi | 3 |
Vlastnosti odporu | Anti-Static Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant |
Water Resistant | WR |