noscriptHalo Obuv Hiker bezpečnostní kotníková s ochranou nártu - UK vel. 11 TFMHWP11 | Cromwell Tools

Halo

Obuv Hiker bezpečnostní kotníková s ochranou nártu - UK vel. 11

SKU:

HAL9631089J

MPN:

TFMHWP11

Kč2947.00

Bez DPH

Kč3565.87

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    • Voděodolný svršek a tepelně odolná podrážka
    • Bez obsahu kovu s kompozitní ochranou špičky a kompozitní mezipodešví
    • Poron XRD poskytuje ochranu proti nárazu do horní části nohy
    • Svršek z hnědé kůže crazy horse
    • Dodáváme v různých velikostech
    • Pohodlná vložka EVA
    • EN ISO 20345:2011
    • Dodáváno s náhradními tkaničkami


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    • Svrchní materiál

    Leather

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Barva

    Hnědá

    Bezpečnostní klasifikace

    S3

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140487697

    ECLASS Code

    40011302

    ESD

    No

    Hodnocení odolnosti proti skluzu

    SRC

    Ladder Grip

    No

    Materiál mezipodešev

    Composite

    Materiál špičky

    Composite

    Metal Free

    Yes

    Metatarsal Protection

    Yes

    Normy splněny

    EN ISO 20345:2011

    Pohlaví

    Unisex

    Široké kování

    No

    Toe Impact Protection

    200J

    Typ produktu

    Kompozitní bezpečnostní boty

    Typ zapínání

    Laces

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No

    Velikost obuvi

    11

    Vlastnosti odporu

    Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Water-Resistant

    Water Resistant

    WR