Kč1465.00
Bez DPH
Kč1772.65
s DPH
7 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
BBH 03
Vyrobené v souladu s normou EN345. Klížená podešev z lehké pryže. Tepelně odolná až do výše 200°C. Ochrana prstů proti nárazu o síle 200 joulů. Barva: medová.
Atribut | Hodnota |
---|---|
• Svrchní materiál | Leather |
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | Yes |
Barva | Opálený |
Brand | Tuffsafe |
EAN | 5036140243217 |
ECLASS Code | 40011302 |
ESD | No |
Ladder Grip | No |
Materiál mezipodešev | Steel |
Materiál špičky | Steel |
Metal Free | No |
Metatarsal Protection | No |
Normy splněny | EN ISO 20345:2011 |
Pohlaví | Muži |
Shoe Style | Hiker |
Široké kování | No |
Toe Impact Protection | 200J |
Typ produktu | Kovové bezpečnostní boty |
Typ zapínání | Laces |
UNSPSC Code | 46181604 |
Vegan | No |
Velikost obuvi | 7 |
Vlastnosti odporu | Anti-Static Slip-Resistant |