Tuffsafe

HIKER SAFETY BOOT SB NUBUCK HONEY BBH04 SZ.12

SKU:

TFF9630326K

MPN:

BBH04

Kč1465.00

Bez DPH

Kč1772.65

s DPH

SKLADEM (2)

    Přehled

    BBH 03
    Vyrobené v souladu s normou EN345. Klížená podešev z lehké pryže. Tepelně odolná až do výše 200°C. Ochrana prstů proti nárazu o síle 200 joulů. Barva: medová.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    • Svrchní materiál

    Leather

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    Yes

    Barva

    Opálený

    Brand

    Tuffsafe

    EAN

    5036140243262

    ECLASS Code

    40011302

    ESD

    No

    Ladder Grip

    No

    Materiál mezipodešev

    Steel

    Materiál špičky

    Steel

    Metal Free

    No

    Metatarsal Protection

    No

    Normy splněny

    EN ISO 20345:2011

    Pohlaví

    Muži

    Shoe Style

    Hiker

    Široké kování

    No

    Toe Impact Protection

    200J

    Typ produktu

    Kovové bezpečnostní boty

    Typ zapínání

    Laces

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No

    Velikost obuvi

    12

    Vlastnosti odporu

    Anti-Static Slip-Resistant