Halo

Obuv Hiker bezpepečnostní černá -UK vel. 8

SKU:

HAL9634428K

MPN:

9634428K

Kč1980.00

Bez DPH

Kč2395.80

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    • Bez obsahu kovu, aby byla lehká a pohodlná
    • Polyuretanová podrážka dodává pohodlí a absorbuje nárazy
    • Nepromokavý černý povrstvený nubukový svršek udrží nohy v suchu
    • Kompozitní špička poskytuje ochranu proti nárazu o síle až 200 joulů
    • Mezipodešev z materiálu Kevlar® chrání před poraněním při průniku
    • Vysoce kvalitní vložka EVA po celé délce zvyšuje pohodlí
    • Dodáváme v celé řadě různých velikostí
    • Dodáváno s náhradními tkaničkami
    • EN ISO 20345:2011


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    • Svrchní materiál

    Leather

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Barva

    Černá

    Bezpečnostní klasifikace

    S3

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140483293

    ECLASS Code

    40011302

    ESD

    No

    Hodnocení odolnosti proti skluzu

    SRC

    Ladder Grip

    No

    Materiál mezipodešev

    Kevlar

    Materiál podrážky

    Polyurethane

    Materiál špičky

    Composite

    Metal Free

    Yes

    Metatarsal Protection

    No

    Normy splněny

    EN ISO 20345:2011

    Pohlaví

    Unisex

    Shoe Style

    Hiker

    Široké kování

    No

    Toe Impact Protection

    200J

    Typ produktu

    Kompozitní bezpečnostní boty

    Typ zapínání

    Laces

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No

    Velikost obuvi

    8

    Vlastnosti odporu

    Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Water-Resistant

    Water Resistant

    WR