noscriptHalo Obuv Hiker bezpečnostní kotníková - UK vel. 13 9634013K | Cromwell Tools

Halo

Obuv Hiker bezpečnostní kotníková - UK vel. 13

SKU:

HAL9634013K

MPN:

9634013K

Kč1162.00

Bez DPH

Kč1406.02

s DPH

SKLADEM (9)

    Přehled

    Unisexová vysoká obuv s pohodlnou EVA vložkou po celé délce.
    • Barva: Černá
    • Bez obsahu kovu
    • Svrchní materiál: Kůže
    • Materiál ochrany špičky: Kompozitní
    • Materiál mezipodešve: Kompozitní
    • Materiál podrážky: Polyuretan
    • Ochrana špičky proti nárazům: 200 J
    • Typ zapínání: rychlozavazovací tkaničky
    • EN ISO 20345:2011
    • Dodáváno s náhradními tkaničkami


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    • Svrchní materiál

    Leather

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Barva

    Černá

    Bezpečnostní klasifikace

    S1P

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140484627

    ECLASS Code

    40011302

    ESD

    No

    Hodnocení odolnosti proti skluzu

    SRC

    Ladder Grip

    No

    Materiál mezipodešev

    Kevlar

    Materiál podrážky

    Polyurethane

    Materiál špičky

    Composite

    Metal Free

    Yes

    Metatarsal Protection

    No

    Normy splněny

    EN ISO 20345:2011

    Pohlaví

    Unisex

    Shoe Style

    Hiker

    Široké kování

    No

    Toe Impact Protection

    200J

    Typ produktu

    Kompozitní bezpečnostní boty

    Typ zapínání

    Laces

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No

    Velikost obuvi

    13

    Vlastnosti odporu

    Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Water-Resistant

    Water Resistant

    WRU