Halo

Obuv Dealer bezpečnostní kotníková - UK vel. 12

SKU:

HAL9632512K

MPN:

9632512K

Kč1428.00

Bez DPH

Kč1727.88

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    • Obuv se rychle a snadno nazouvá a zouvá
    • Dodáváme v celé řadě různých velikostí od 3 do 13
    • Hnědá kůže crazy horse
    • Pohodlná vložka EVA po celé délce
    • Podpatek absorbující energii nárazů snižuje únavu nohy
    • EN ISO 20345:2011


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    • Svrchní materiál

    Leather

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Barva

    Hnědá

    Bezpečnostní klasifikace

    S3

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140484504

    ECLASS Code

    40011302

    ESD

    No

    Hodnocení odolnosti proti skluzu

    SRC

    Ladder Grip

    No

    Materiál mezipodešev

    Steel

    Materiál podrážky

    Polyurethane

    Materiál špičky

    Steel

    Metal Free

    No

    Metatarsal Protection

    No

    Normy splněny

    EN ISO 20345:2011

    Pohlaví

    Unisex

    Shoe Style

    Dealer

    Široké kování

    No

    Toe Impact Protection

    200J

    Typ produktu

    Kovové bezpečnostní boty

    Typ zapínání

    Slip-On

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No

    Velikost obuvi

    12

    Vlastnosti odporu

    Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Water-Resistant

    Water Resistant

    WR