Kč2255.00
Bez DPH
Kč2728.55
s DPH
11 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
• Svršek z hnědé kůže crazy horse je nepromokavý a udrží nohy v suchu
• Ocelová mezipodešev chrání před poraněním při průniku
• Podrážka s hlubším vzorkem zabraňuje uklouznutí na zaolejovaných nebo mokrých površích
• Podšívka z beránka zajišťuje maximální pohodlí a chrání nohy před chladem
• Ocelová špička poskytuje ochranu proti nárazu o síle až 200 joulů
• Podrážka s dvojí hustotou absorbuje energii nárazů a snižuje tak únavu chodila a nohy
• Postranní poutka usnadňují obouvání
• Dodáváme v celé řadě různých velikostí
• Pohodlná vložka EVA
• EN ISO 20345:2011
Atribut | Hodnota |
---|---|
• Svrchní materiál | Kůže |
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | Yes |
Barva | Hnědá |
Bezpečnostní klasifikace | S3 |
Brand | Halo |
EAN | 5036140484696 |
ECLASS Code | 40011302 |
ESD | No |
Hodnocení odolnosti proti skluzu | SRC |
Ladder Grip | No |
Materiál mezipodešev | Ocel |
Materiál podrážky | Polyuretan |
Materiál špičky | Ocel |
Metal Free | No |
Metatarsal Protection | No |
Normy splněny | EN ISO 20345:2011 S3 SRC |
Pohlaví | Unisex |
Široké kování | No |
Toe Impact Protection | 200J |
Typ produktu | Kovové boty Rigger |
UNSPSC Code | 46181604 |
Vegan | No |
Velikost obuvi | 9 |
Vlastnosti odporu | Odporný vůči vodě Protiskluzné |
Water Resistant | WR |