Kč733.00
Bez DPH
Kč886.93
s DPH
10 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
• Pružná polyuretanová podrážka tlumí nárazy a snižuje tak námahu a nepohodlí
• Svršek z kůže Barton ochlazuje nohy a zajišťuje pohodlí
• Ocelová špička 200 joulů chrání proti nárazům
• Ocelová mezipodešev předchází zranění při propíchnutí
• Vložka EVA po celé délce pro maximální pohodlí
• Dostupné v celé řadě velikostí (3–13)
• EN ISO 20345
• Dodáváno s náhradními tkaničkami
Atribut | Hodnota |
---|---|
• Svrchní materiál | Kůže |
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Barva | Černá |
Bezpečnostní klasifikace | S1P |
Brand | Halo |
EAN | 5036140484924 |
ECLASS Code | 40011300 |
ESD | No |
Hodnocení odolnosti proti skluzu | SRC |
Ladder Grip | No |
Materiál mezipodešev | Ocel |
Materiál podrážky | Polyuretan |
Materiál špičky | Ocel |
Metal Free | No |
Metatarsal Protection | No |
Normy splněny | EN ISO 20345 |
Pohlaví | Unisex |
Široké kování | No |
Toe Impact Protection | 200J |
Typ produktu | Kovová bezpečnostní obuv |
Typ zapínání | Laces |
UNSPSC Code | 46181605 |
Vegan | No |
Velikost obuvi | 10 |
Vlastnosti odporu | Odolný proti propíchnutí |