Kč1533.00
Bez DPH
Kč1854.93
s DPH
8 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
• Svršek je vyroben ze stylové kůže s voděodolnými vlastnostmi
• Kompozitní špička poskytuje ochranu proti nárazu o síle až 200 joulů
• Mezipodešev z materiálu Kevlar® brání poranění chodidla při průniku
• Vložka EVA po celé délce zvyšuje pohodlí
• Pata absorbující energii nárazů snižuje únavu chodidla a nohy
• Dodáváme v černé a hnědé barvě
• EN ISO 20345:2011
Atribut | Hodnota |
---|---|
• Svrchní materiál | Plnozrnná kůže |
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Barva | Černá |
Bezpečnostní klasifikace | S3 |
Brand | Halo |
EAN | 5036140483064 |
ECLASS Code | 40011300 |
ESD | No |
Hodnocení odolnosti proti skluzu | SRC |
Ladder Grip | No |
Materiál mezipodešev | Aramidové vlákno |
Materiál podrážky | Polyuretan |
Materiál špičky | Kompozitní |
Metal Free | Yes |
Metatarsal Protection | No |
Normy splněny | EN ISO 20345:2011 S3 SRC |
Pohlaví | Unisex |
Shoe Style | Brogues |
Široké kování | No |
Toe Impact Protection | 200J |
Typ produktu | Kompozitní černá bezpečnostní obuv |
Typ zapínání | Laces |
UNSPSC Code | 46181605 |
Vegan | No |
Velikost obuvi | 9 |
Vlastnosti odporu | Absorpce nárazů Odporný vůči vodě |
Water Resistant | WR |