Halo

Obuv sportovní černá MF S1P SRC - ocel - UK vel. 3

SKU:

HAL9638103K

MPN:

9638103K

Kč1003.00

Bez DPH

Kč1213.63

s DPH

SKLADEM (39)

    Přehled

    • Polyuretanová podrážka tlumí nárazy a chrání klouby před nepohodlím a zraněním
    • Prodyšný svršek ze semišové kůže ochlazuje nohy a zajišťuje pohodlí
    • Kompozitní špička 200 joulů chrání nohy před nárazy a drtivými zraněními
    • Kompozitní mezipodešev předchází zranění při propíchnutí
    • Vložka EVA po celé délce pro maximální pohodlí
    • Dodáváno s náhradními tkaničkami
    • EN ISO 20345:2011


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    • Svrchní materiál

    Kůže

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Barva

    Černá

    Bezpečnostní klasifikace

    S1P

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140485075

    ECLASS Code

    40011301

    ESD

    No

    Hodnocení odolnosti proti skluzu

    SRC

    Ladder Grip

    No

    Materiál podrážky

    Polyuretan

    Materiál špičky

    Ocel

    Metal Free

    No

    Metatarsal Protection

    No

    Normy splněny

    EN ISO 20345:2011 S1P SRC

    Pohlaví

    Unisex

    Široké kování

    No

    Toe Impact Protection

    200J

    Typ produktu

    Kovové bezpečnostní boty

    Typ zapínání

    Laces

    UNSPSC Code

    46181605

    Vegan

    No

    Velikost obuvi

    3

    Vlastnosti odporu

    Odolný proti propíchnutí