Tuffsafe

TRAINER BLACK MF S3 SRC SIZE 8

SKU:

TFF9638428K

MPN:

TFF9638428K

Kč1161.30

Bez DPH

Kč1405.17

s DPH

SKLADEM (14)

    Přehled

    Lightweight and comfortable thanks to the metal-free construction, these slip-resistant trainers deliver high-performance safety wear.


    Features and Benefits
    • Metal-free construction for a lightweight and warmer safety trainer
    • Composite toecap provides up to 200J of impact protection
    • Kevlar® midsole prevents penetration injuries
    • High-quality full-length footbed for increased comfort
    • Anti-static properties reduce the build-up of static electricity
    • Cushioned footbed displaces impact pressure to reduce fatigue
    • Cleated outsole provides an increased midsole protection
    • Water-resistant/absorption leather upper protects in all weathers
    • Soft polyurethane sole provides slip-resistance and comfort


    Standards
    • EN ISO 20345 S3 SRC


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    • Svrchní materiál

    Kůže

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    Yes

    Barva

    Černá

    Bezpečnostní klasifikace

    S3

    Brand

    Tuffsafe

    EAN

    5036140334175

    ECLASS Code

    40011301

    ESD

    No

    Hodnocení odolnosti proti skluzu

    SRC

    Ladder Grip

    No

    Materiál podrážky

    Polyuretan

    Materiál špičky

    Kompozitní

    Metal Free

    Yes

    Metatarsal Protection

    No

    Normy splněny

    EN ISO 20345

    Pohlaví

    Unisex

    Série

    TMF

    Shoe Style

    Industrial

    Široké kování

    No

    Toe Impact Protection

    200J

    Typ produktu

    Kompozitní bezpečnostní trenažéry

    Typ zapínání

    Laces

    UNSPSC Code

    46181605

    Vegan

    No

    Velikost obuvi

    8

    Vlastnosti odporu

    Odolný proti propíchnutí

    Water Resistant

    WR