Kč1130.00
Bez DPH
Kč1367.30
s DPH
11 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
• Polyuretanová podrážka absorbuje nárazy a chrání klouby před nepříjemností a zraněním
• Prodyšný svršek z semiše udržuje nohy chladné a pohodlné
• Kompozitní špička o síle 200J chrání nohy před nárazy a stlačením
• Kompozitní střední podešev brání průstřelným zraněním
• Celodélková podrážka EVA pro maximální pohodlí
• Dodáváno se sadou náhradních tkaniček
• EN ISO 20345: 2011
Atribut | Hodnota |
---|---|
• Svrchní materiál | Kůže |
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Barva | Černá |
Bezpečnostní klasifikace | S1P |
Brand | Halo |
EAN | 5036140485242 |
ECLASS Code | 40011301 |
ESD | No |
Hodnocení odolnosti proti skluzu | SRC |
Ladder Grip | No |
Materiál podrážky | Polyuretan |
Materiál špičky | Kompozitní |
Metal Free | Yes |
Metatarsal Protection | No |
Normy splněny | EN ISO 20345:2011 S1P SRC |
Pohlaví | Unisex |
Široké kování | No |
Toe Impact Protection | 200J |
Typ produktu | Kompozitní bezpečnostní trenažéry |
Typ zapínání | Laces |
UNSPSC Code | 46181605 |
Vegan | No |
Velikost obuvi | 9 |
Vlastnosti odporu | Odolný proti propíchnutí |