Kč759.00
Bez DPH
Kč918.39
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
These metal-free safety trainers are lightweight and comfortable. The flexible polyurethane sole delivers excellent support and absorbs impact during a long working day. While the slip-resistant outer keeps you safely on your feet in wet and oily conditions.
Features and Benefits
• Polyurethane sole absorbs impact to protect the joints from discomfort and injury
• Breathable suede leather upper keeps feet cool and comfortable
• 200J composite toe cap keeps feet safe from impact and crushing injuries
• Composite midsole prevents puncture injuries
• Full-length footbed for maximum comfort
Standards
• EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Atribut | Hodnota |
---|---|
• Svrchní materiál | Kůže |
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Barva | Černá |
Bezpečnostní klasifikace | S1P |
Brand | Sitesafe |
EAN | 5036140333178 |
ECLASS Code | 40011301 |
ESD | No |
Hodnocení odolnosti proti skluzu | SRC |
Ladder Grip | No |
Materiál podrážky | Polyuretan |
Materiál špičky | Kompozitní |
Metal Free | Yes |
Metatarsal Protection | No |
Normy splněny | EN ISO 20345 |
Pohlaví | Unisex |
Shoe Style | Skater |
Široké kování | No |
Toe Impact Protection | 200J |
Typ produktu | Kompozitní bezpečnostní trenažéry |
Typ zapínání | Laces |
UNSPSC Code | 46181605 |
Vegan | No |
Velikost obuvi | 6 |
Vlastnosti odporu | Odolný proti propíchnutí |