noscriptHalo Obuv bezpečnostní sportovní černá S3 - UK vel. 12 9630153G | Cromwell Tools

Halo

Obuv bezpečnostní sportovní černá S3 - UK vel. 12

SKU:

HAL9630153G

MPN:

9630153G

Kč1640.00

Bez DPH

Kč1984.40

s DPH

SKLADEM (31)

    Přehled

    Kompozitní špička s nekovovou ochranou mezipodešví
    Svršek z černého materiálu a TPU
    Unisexové
    Velmi pohodlná vložka
    Pata absorbující energii nárazů
    Podrážka EVA/pryž
    Náhradní pár tkaniček
    EN ISO 20345:2011


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    • Svrchní materiál

    Látka

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    Yes

    Barva

    Černá

    Bezpečnostní klasifikace

    S3

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140483415

    ECLASS Code

    40011301

    ESD

    No

    Hodnocení odolnosti proti skluzu

    SRC

    Ladder Grip

    No

    Materiál podrážky

    EVA

    Materiál špičky

    Kompozitní

    Metal Free

    Yes

    Metatarsal Protection

    No

    Normy splněny

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC

    Pohlaví

    Unisex

    Široké kování

    No

    Toe Impact Protection

    200J

    Typ produktu

    Kompozitní bezpečnostní trenažéry

    Typ zapínání

    Laces

    UNSPSC Code

    46181605

    Vegan

    No

    Velikost obuvi

    12

    Vlastnosti odporu

    Absorpce nárazů Antistatické