Kč597.00
Bez DPH
Kč722.37
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Řada cenově přijatelného odolného pracovního oblečení, vyrobeného z vybrané vysoce kvalitní chromované kůže. Odolné vůči postříkání a roztrhání. Celá řada nabízí ochranu těla od hlavy až k patě proti jiskrám, vznikajícím při svařování nebo broušení. Použitelné v dílnách, slévárnách nebo na stavbách. Kamaše Pro použití přes pracovní obuv, jako ochrana proti jiskrám, vznikajícím při svařování nebo broušení. Upnutí pomocí suchého zipu přes lýtko a popruhem se sponou kolem boty. Dvojité prošití a nýtované švy pro vysokou odolnost při používání. Schváleno CE dle EN470-1 CAT II. Velikost: 35 cm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Šedá |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140240346 |
Materiál | Kůže |
Typ produktu | Kamaše |
UNSPSC Code | 23271400 |