Indexa

Sady profesionálních upínacích prvků

4 Možnost(i) k dispozici

Jsou navrženy tak, aby vám ušetřiliy čas při přípravě výroby a vyřešily většinu problémů s upínáním do T-drážek. Všechny komponenty jsou vyrobeny z nelegované uhlíkové oceli druhu 45C (JIS)/CK45 (DIN). Jsou tepelně zpracovány na tvrdost HRC 28 - 32. Na povrchu mají povlak z fosfátu manganu. Dodáváno v robustním plastovém kufříku.
Obsah sady:
Tyče závitové (po 4): 75, 100, 125, 150, 175 a 200mm.
Bloky stupňovité (po 4): 28, 35 a 98mm. Upínky stupňovité (po 2): 64, 100 a 150mm .
Matice prodlužovací 4ks, s přírubou 6ks, pro T-drážku 6ks.