Kč2466.00
Bez DPH
Kč2983.86
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
24 Piece Tap & Drill Sets - Taps (Taper, Second and Bottom)
• Industrial Quality
• Ground flute
• Blue finish
• Supplied in indexing metal cases
• Manufactured to BS328: Part 1: 1986, DIN 338N & ANSI B94 -11M
• UNC Tap & Drill set contains Taps No8 - 1/2" + Tapping Drills 3.5 - 10.28
The image is for illustration purposes only.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140226654 |
ECLASS Code | 21010101 |
Materiál kohoutku | Vysokorychlostní ocel |
Materiál vrtáku | Vysokorychlostní ocel |
Maximální velikost kohoutku | 1/16-tól 1/2 hüvelyk x 1/32 hüvelyk |
Maximální velikost vrtáku | 10.8mm |
Minimální velikost kohoutku | No.8 |
Minimální velikost vrtáku | 3.5mm |
norma závitníku | UNC |
Normy splněny | DIN 338N |
Počet kusů | 24 |
Povrchová úprava vrtání/povlak | Modrá |
povrchová úprava/potěr | Modrá |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
Typ pouzdra | Kovové pouzdro |
UNSPSC Code | 23241606 |
Včetně velikosti vrtáku | 3.5 - 10.8 |
Velikosti kohoutku zahrnuta | 1/4 hüvelyk 5/16 hüvelyk No.10 |