noscriptSenator M3-M6 HSS závitořezná sada 10 ks SEN0869920K | Cromwell Tools

Senator

M3-M6 HSS závitořezná sada 10 ks

SKU:

SEN0869920K

MPN:

SEN0869920K

Kč1285.00

Bez DPH

Kč1554.85

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Strojově řezané závitníky a zápustky. Na běžné dílenské použití a
    běžnou údržbu. V souladu s normami ISO529 a BS1127


    Obsah:
    rozměry závitníků a zápustek: od m3 do m6
    Vratidlo na závitníky tvar T (kapacita m3-m6)
    Vratidlo na zápustky
    1" O/D


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Senator

    EAN

    5036140257429

    ECLASS Code

    21010210

    Materiál kohoutku

    Vysokorychlostní ocel

    Nejmenší velikost závitu

    M3

    Největší velikost závitu

    M6

    Obsahuje

    Držák na matrice

    Počet kohoutků

    4

    Počet kusů

    10

    Počet matek

    4

    Rozsah velikosti závitu

    M3 - M6

    standardní rozměry kohoutku

    ISO 529

    Standardní závit

    Metrické

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    typ kohoutku

    Přímá drážka

    Typ matrice

    Kulatá matrice

    Typ soupravy

    Sada závitníků a řezníků

    UNSPSC Code

    27112806