York

Frézy obrysové s diamantovým povlakem v sadě - 30ks

SKU:

YRK2109900K

Kč1730.00

Bez DPH

Kč2093.30

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Sady obrysových fréz jsou baleny v praktickém plastovém pouz­dře.Vhodné pro výrobní provozy, pro odstraňování otřepů. Přesné výrobky pro použití ve vysokorychlostních bruskách. Různé typy fréz: kulové, válcové, válcové s kulovou špičkou, tvaru kulatý oblouk a kónické.
    Max. průměr 4.5mm.Celková délka 45mm. Stopka 3mm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    York

    EAN

    5036140218147

    Materiál hlavy

    Diamant

    Obsah

    Různé velikosti kuličkových, válcových, kulovitých, stromových a kuželovitých otřepů

    Počet kusů

    30

    Povrchová úprava/povlak

    Potažené

    Průměr stopky

    3mm

    Typ střihu

    Jeden řez

    UNSPSC Code

    23251706