Kč3565.00
Bez DPH
Kč4313.65
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Sady obrysových fréz balených v praktickém plastovém pouzdře. Vhodné pro výrobní provozy, pro odstraňování otřepů.
Sek 6 – 6 mm stopka
Obsahuje po 1 ks: v rozměru 10 x 19mm válcovou frézu s čelním ozubením, bez čelního ozubení, s kulovou špičkou, tvaru kulatý oblouk, ostrý oblouk, dále 6 x 5mm kulovou,
6 x 19mm kuželovou a 10 x 27mm kuželovou frézu s vrcholovým úhlem 14°.
Sek 6 – 3 mm stopka
Obsahuje po 1 ks: 3 x 14mm válcovou frézu s čelním
ozubením, 3 x 14mm válcovou frézu bez čelního ozubení,
3 x 14mm válcovou frézu s kulovou špičkou, 6 x 13mm tvaru ostrý oblouk,
6 x 10mm oválnou, 3 x 3mm kulovou,
3 x 11mm kuželovou a 6 x 19mm kuželovou s vrcholovým úhlem 14°.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | York |
EAN | 5036140218123 |
Materiál hlavy | Karbid |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Průměr hlavy | (3x) 6 (5x) 3mm |
Průměr stopky | 6mm |
Typ střihu | Dvojitý sek. |
UNSPSC Code | 23251706 |