noscriptKennedy 11 dílná sada fréz HSS-Co 5% s povlakem TiN KC3 | Cromwell Tools

Kennedy

11 dílná sada fréz HSS-Co 5% s povlakem TiN KC3

SKU:

KEN0629000K

Kč2342.00

Bez DPH

Kč2833.82

s DPH

SKLADEM (19)

    Přehled

    11 dílná sada
    Obsah sady : krátká řada 1 , 2, 3 , 4, 5 a 6 mm , dlouhá řada 2 , 3, 4, 5 a 6 mm .


    Kennedy KC3 jedno použití 3 frézy * flétna jsou vyrobeny HSS- Co 5 % což je mnohem tvrdší než HSS . To znamená, že Kennedy frézy lze použít při vyšších rychlostech a posuvů což zaručuje vyšší produktivitu



    • S výjimkou: 1mm frézy, 2 mm a 1/16 , kulové frézy mají pouze 2 zuby.


    Vhodné pro vrtání, drážkování a frézování. Frézy jsou upnuty v adaptérech / sklíčidlech působením stavěcího šroubu které umožňují rychlou a snadnou výměnu fréz. Průměry stopek : 1,00 ~ 6,00 = 6,00 mm , 7,00 ~ 10,00 = 10,00 mm


    Metrické Tolerance :
    Průměr : od 1,00 ~ do 3,00 . Tolerance: 0,013 , -0,033 .
    Průměr : od 3,00 ~ do 6,00 . Tolerance: 0,020 , -0,020 .


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140277182

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    (2)2 (9)3

    Počet kusů

    11

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Typ ponoru

    Centrální řez

    UNSPSC Code

    23241614