Indexa

H65FA upínka s 'U' příčníkem

SKU:

IND4431960K

Kč367.00

Bez DPH

Kč444.07

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Její konstrukce se vyznačuje nízkým profilem, což je vhodné pro práci vyžadující lepší přístup k obrobku. Dodáváme v osmi velikostech pro všeobecné použití v místech, kde je přístup k obrobku omezen.Tlačná síla působí dolů pod úhlem 90° k příčníku.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    Dodáváno s

    Hatszögletű fejű orsó (M5) formázott PVC markolatok

    EAN

    5036140086784

    ECLASS Code

    21020501

    Pohyb rukojeti

    76°

    Pohyb tyče

    94°

    Typ

    Nastavitelná svorka

    Typ svorky

    S přírubou

    UNSPSC Code

    27112132