noscriptAtlas Workholders H250-FA upínka s 'U' příčníkem | Cromwell Tools

Atlas Workholders

H250-FA upínka s 'U' příčníkem

SKU:

ATL4432620K

Kč1078.00

Bez DPH

Kč1304.38

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Konstrukce se vyznačuje nízkým profilem, což je vhodné pro práci vyžadující lepší přístup k obrobku. Pro všeobecné použití v prostorách, kde je požadován nízký profil.
    Upínací síla působí směrem dolů pod úhlem 90° k příčníku.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Atlas Workholders

    Délka

    263.5mm

    Dodáváno s

    Csúcsos Orsó ((M10) és Lapos Alátétek

    EAN

    5036140075689

    ECLASS Code

    21020501

    MFR Číslo dílu

    PC213-4

    Pohyb rukojeti

    76°

    Pohyb tyče

    94°

    Šířka

    57.2mm

    Typ

    Průmyslová svorka

    Typ svorky

    S přírubou

    UNSPSC Code

    27112132