Kč770.00
Bez DPH
Kč931.70
s DPH
10 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Její konstrukce se vyznačuje nízkým profilem, což je vhodné pro práci vyžadující lepší přístup k obrobku. Dodáváme v osmi velikostech pro všeobecné použití v místech, kde je přístup k obrobku omezen.Tlačná síla působí dolů pod úhlem 90° k příčníku.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Indexa |
Dodáváno s | Csúcsos Orsó (3/8") és Lapos Alátét |
EAN | 5036140086852 |
ECLASS Code | 21020501 |
Pohyb rukojeti | 50° |
Pohyb tyče | 85° |
Typ | Nastavitelná svorka |
Typ svorky | S přírubou |
UNSPSC Code | 27112132 |