Kč787.00
Bez DPH
Kč952.27
s DPH
5 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Konstrukce se vyznačuje nízkým profilem, což je vhodné pro práci vyžadující lepší přístup k obrobku. Pro všeobecné použití v prostorách, kde je požadován nízký profil.
Upínací síla působí směrem dolů pod úhlem 90° k příčníku.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Atlas Workholders |
Délka | 274mm |
Dodáváno s | Hatlapú fejű orsó (M10) és flangos alátétek |
EAN | 5036140075672 |
ECLASS Code | 21020501 |
MFR Číslo dílu | PC-20235 |
Pohyb rukojeti | 85° |
Pohyb tyče | 50° |
Šířka | 59mm |
Typ | Průmyslová svorka |
Typ svorky | S přírubou |
UNSPSC Code | 27112132 |