Kč478.00
Bez DPH
Kč578.38
s DPH
10 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Její konstrukce se vyznačuje nízkým profilem, což je vhodné pro práci vyžadující lepší přístup k obrobku. Dodáváme v osmi velikostech pro všeobecné použití v místech, kde je přístup k obrobku omezen.Tlačná síla působí dolů pod úhlem 90° k příčníku.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Indexa |
Dodáváno s | Csúcsos Orsó (M4) |
EAN | 5036140086814 |
ECLASS Code | 21020501 |
Pohyb rukojeti | 88° |
Pohyb tyče | 80° |
Typ | Nastavitelná svorka |
Typ svorky | S přírubou |
UNSPSC Code | 27112132 |