noscriptIndexa V450FS UPINKA | Cromwell Tools

Indexa

V450FS UPINKA

SKU:

IND4431820K

Kč1260.00

Bez DPH

Kč1524.60

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Konstruována s cílem zlepšit a urychlit výrobní postupy při upínání materiálů a obrobků. Rychlé upnutí/uvolnění, které je možné právě díky kloubovým upínkám, dokáže podstatně zkrátit dobu potřebnou k upnutí ve všech etapách výroby.
    Upínací síly - uvedené síly představují maximální zatížení, které lze použít, aniž by způsobilo trvalou deformaci. V důsledku pákového efektu tato upínací schopnost bude největší v bodě na příčníku v blízkosti rukojeti upínky a právě v tomto bodě byly dosaženy zde uvedené síly.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    Dodáváno s

    Rúdszerű hatlapfejű orsó (1/2") és csavarretes*

    EAN

    5036140086746

    ECLASS Code

    21020501

    Pohyb rukojeti

    70°

    Pohyb tyče

    135°

    Typ

    Průmyslová svorka

    Typ svorky

    S přírubou

    UNSPSC Code

    27112132