Kč1367.00
Bez DPH
Kč1654.07
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Díky lineárnímu působení síly mají tyto upínky s plunžrem extrémně vysokou zatižitelnost při zachování kompaktnosti. Tyto upínky také lze zamknout v otevřené poloze, což umožňuje vyvinout tažnou sílu (např. při použití na formy z pěnového materiálu). Všechny modely mají šroub s vnitřním závitem pro použití s nastavitelnými šrouby.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Indexa |
Dodáváno s | Vřeteno se šestihrannou hlavou |
EAN | 5036140086982 |
ECLASS Code | 21020501 |
Pohyb rukojeti | 180° |
Typ | Průmyslová svorka |
Typ svorky | S přírubou |
UNSPSC Code | 27112132 |