Kč262.00
Bez DPH
Kč317.02
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Druh K10C ISO N05-N15 PVD povlakovaný. Mikrozrnný karbid pro obrábění hliníku a hliníkových slitin, o 30% delší životnost v porovnání s destičkami bez povlaku. Hladký a leštěný povrch poskytuje lepší kontrolu třísky. ALC geometrie Pro předběžné dokončovací práce a konečnou úpravu hliníku a hliníkových slitin. Unikátní konstrukce lamače poskytuje ostrý břit a pozitivní úhel. Speciální úprava hran a povrchu umožňuje vytvářet lepší kvalitu povrchu a kontrolu třísky, snižuje tření a vibrace. „G" tolerance pro větší životnost.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Hliník |
Brand | Yamaloy |
Délka řezné hrany | 11mm |
EAN | 5036140253780 |
ECLASS Code | 21010901 |
ISO řez | N05 to N15 |
Kategorie ISO | N |
Lamač třísek | ALC |
Materiál | Karbid |
MFR Číslo dílu | VCGX110304-LC YBG101 |
množství balení | 1 |
Označení ISO | VCGX 110304-ALC |
Povrchová úprava/povlak | Cín |
Rohový poloměr | 0.4 |
Směr řezu | Neutrální |
Styl vložení | VCGX |
Tloušťka | 3.18mm |
Třída kategorie ISO | N |
Třída výrobce | K10C |
Tvar | 35 fokos rombusz |
Typ VBD | 110304 |
Úhel odstupu | 7° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vepsaný kruh | 6.35mm |