noscriptYamaloy VCGX 110302-ALC řez.destička jakost K10C VCGX110302 LC Y | Cromwell Tools

Yamaloy

VCGX 110302-ALC řez.destička jakost K10C

SKU:

YML1209201N

MPN:

VCGX110302 LC Y

Kč287.00

Bez DPH

Kč347.27

s DPH

SKLADEM (8)

    Přehled

    Druh K10C ISO N05-N15 PVD povlakovaný. Mikrozrnný karbid pro obrábění hliníku a hliníkových slitin, o 30% delší životnost v porovnání s destičkami bez povlaku. Hladký a leštěný povrch poskytuje lepší kontrolu třísky. ALC geometrie Pro předběžné dokončovací práce a konečnou úpravu hliníku a hliníkových slitin. Unikátní konstrukce lamače poskytuje ostrý břit a pozitivní úhel. Speciální úprava hran a povrchu umožňuje vytvářet lepší kvalitu povrchu a kontrolu třísky, snižuje tření a vibrace. „G" tolerance pro větší životnost.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Hliník

    Brand

    Yamaloy

    Délka řezné hrany

    11mm

    EAN

    5036140253773

    ECLASS Code

    21010901

    ISO řez

    N05 to N15

    Kategorie ISO

    N

    Lamač třísek

    ALC

    Materiál

    Karbid

    MFR Číslo dílu

    VCGX110302-LC YBG101

    množství balení

    1

    Označení ISO

    VCGX 110302-ALC

    Povrchová úprava/povlak

    Cín

    Rohový poloměr

    0.2

    Směr řezu

    Neutrální

    Styl vložení

    VCGX

    Tloušťka

    3.18mm

    Třída kategorie ISO

    N

    Třída výrobce

    K10C

    Tvar

    35 fokos rombusz

    Typ VBD

    110302

    Úhel odstupu

    7°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vepsaný kruh

    6.35mm