noscriptYamaloy TCGX 16T308-ALC INSERT GRADE K10C TCGX16T308 LC Y | Cromwell Tools

Yamaloy

TCGX 16T308-ALC INSERT GRADE K10C

SKU:

YML1207096N

MPN:

TCGX16T308 LC Y

Kč298.00

Bez DPH

Kč360.58

s DPH

SKLADEM (15)

    Přehled

    Druh K10C ISO N05-N15 PVD povlakovaný. Mikrozrnný karbid pro obrábění hliníku a hliníkových slitin, o 30% delší životnost v porovnání s destičkami bez povlaku. Hladký a leštěný povrch poskytuje lepší kontrolu třísky. ALC geometrie Pro předběžné dokončovací práce a konečnou úpravu hliníku a hliníkových slitin. Unikátní konstrukce lamače poskytuje ostrý břit a pozitivní úhel. Speciální úprava hran a povrchu umožňuje vytvářet lepší kvalitu povrchu a kontrolu třísky, snižuje tření a vibrace. „G" tolerance pro větší životnost.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Hliník

    Brand

    Yamaloy

    Délka řezné hrany

    16.5mm

    EAN

    5036140253766

    ECLASS Code

    21010901

    ISO řez

    N05 to N15

    Kategorie ISO

    N

    Lamač třísek

    ALC

    Materiál

    Karbid

    MFR Číslo dílu

    TCGX16T308-LC YBG101

    množství balení

    1

    Označení ISO

    TCGX 16T308-ALC

    Povrchová úprava/povlak

    Cín

    Rohový poloměr

    0.8

    Směr řezu

    Neutrální

    Styl vložení

    Dodáno v nafukovacím plastovém pouzdře

    Tloušťka

    3.97mm

    Třída kategorie ISO

    N

    Třída výrobce

    K10C

    Tvar

    Trojúhelník

    Typ VBD

    16T308

    Úhel odstupu

    7°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vepsaný kruh

    9.525mm