noscriptYamaloy SCGX 120408-ALC INSERT GRADE K10C SCGX120408 LC Y | Cromwell Tools

Yamaloy

SCGX 120408-ALC INSERT GRADE K10C

SKU:

YML1204173N

MPN:

SCGX120408 LC Y

Kč340.00

Bez DPH

Kč411.40

s DPH

SKLADEM (2)

    Přehled

    l Optimalizované hrany a geometrie poloměru. l Lepší povrchová úprava. l Vylepšený lamač. l 'G' tolerance pro větší životnost l Správná volba pro obrábění hliníku. l O 30% delší životnost v porovnání s destičkami bez povlaku. Druh K10C ISO N05-N15 PVD povlakovaný. Mikrozrnný karbid pro obrábění hliníku a hliníkových slitin, o 30% delší životnost v porovnání s destičkami bez povlaku. Hladký a leštěný povrch poskytuje lepší kontrolu třísky. ALC geometrie Pro předběžné dokončovací práce a konečnou úpravu hliníku a hliníkových slitin. Unikátní konstrukce lamače poskytuje ostrý břit a pozitivní úhel. Speciální úprava hran a povrchu umožňuje vytvářet lepší kvalitu povrchu


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Hliník

    Brand

    Yamaloy

    Délka řezné hrany

    12.7mm

    EAN

    5036140253759

    ECLASS Code

    21010901

    ISO řez

    N05 to N15

    Kategorie ISO

    N

    Lamač třísek

    ALC

    Materiál

    Karbid

    MFR Číslo dílu

    SCGX120408-LC YBG101

    množství balení

    1

    Označení ISO

    SCGX 120408-ALC

    Povrchová úprava/povlak

    Cín

    Rohový poloměr

    0.8

    Směr řezu

    Neutrální

    Styl vložení

    SCGX

    Tloušťka

    4.76mm

    Třída kategorie ISO

    N

    Třída výrobce

    K10C

    Tvar

    Čtvercový

    Typ VBD

    120408

    Úhel odstupu

    7°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vepsaný kruh

    12.7mm