Yamaloy

VBD Soustružnické ISO TNMG

2 Možnost(i) k dispozici

Utvařeč třísky: NF2, NF3. Použití: Dokončování
Utvařeč třísky: NM5, NM6, NM7. Použití: Středně těžké obrábění (Al)
QX500 (ISO P10-P25) Cermet.
Pro dokončování povrchů vysokou rychlostí a lehké obrábění. Pro vysokou kvalitu povrchu. Převážně používaný na ocel, ale může být použit na některé nerezové oceli a litinu.
QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30)
Povlakovaný. Univerzální typ vynikající pro střední hrubování oceli, nerezové oceli a litiny.
QX5030 (ISO P20-P40 M20-M30) CVD povlak. Pro střední hrubování oceli a nerezové oceli. Kombinace nejtužšího podkladu a hliníkového povlaku (MT-TiCN-TiC-AL203+TiN) Má vyšší odolnost a poskytuje široký rozsah použití.
QX8010 (ISO M10 S10) Povlakované. Excelentní tvrdost přináší vynikající výsledky při obrábění žáruvzdorné superslitiny, a to zejména pro letecký průmysl. Technologie povlakování TiAlN zajišťuje vysokou odolnost proti opotřebení při kontaktu s těmito náročně obrobitelnými materiály.
NF2 - Dokončovací utvařeč třísky, který díky cermetu QX500 dává vynikající kvalitu povrchu na většině železných materiálů.
NF3 - Dokončovací utvařeč třísky, který je s negativními VBD a s QX510 vhodný pro dokončovací obrábění oceli a dokon- čovací a středně jemné obrábění litiny.
NM5 - Základní utvařeč třísky, který je v kombinaci s druhy QX510 a QX520 určen
pro střední hrubování nebo předběžné dokončování oceli nebo nerez oceli.
NM6 - Všeobecně použitelný středně hrubý utvařeč třísky používaný na negativních
VBD u houževna- tějších druhů.
ST - Utvařeč třísky pro dokončovací až střední hrubování. Určen pro použití s druhem QX535S k obrábění nerez oceli.
NM7 - Vlnkovitý utvařeč třísky - ideální pro kopírovací soustružení, když se mění hloubka řezu a kontrola třísek je velmi důležitá. Použijte s druhem QX520 na ocel,
nerez ocel a tvárnou litinu.
NR8 - Hrubovací utvařeč třísky pro ocel a nerez ocel ve spojení s druhy QX520.

Seřadit podle:
Nejpopulárnější

Řádky na stránku:

25

1-1 of 1

Řádky na stránku:

25

1-1 of 1